LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の ガラス丁番
ステンレス鋼製ガラス丁番
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS304)
注文コード
09370794
品番
XL-GH03-48-0CR
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
インセット扉用です。
材質/仕上
(本体・アーム・軸)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(プレート)亜鉛合金/クロームめっき
(パッキン)軟質ポリエチレン/ナチュラル
(プレート取付ねじ)ステンレス鋼(SUS304)/素地
用途
ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
家具・ショーケース用
付属品
ガラス押さえ込みパッキン(2枚)
ばね座金、平座金組込み十字穴付トラス小ねじM4×12(2ヶ)
長さL(mm)
48
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕様
インセット扉用
形状
通常型
種類
ガラス蝶番
仕上
鏡面研磨
対応ガラス板厚(mm)
5、6、8
アズワン品番
64-6797-42
推奨扉サイズ
(寸法)W650×H900×t5,6,8mm、(質量)12kg以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大扉高さ(mm)
900
最大扉幅(mm)
650
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
※丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
商品説明動画
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった