LAMP(スガツネ工業)
ステンレスPLヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
勝手
右
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09370934
品番
PL65R
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉
扉質量4kg以下
扉寸法W450×H700以下
適合扉厚(mm)
22
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
勝手
右
仕様
右用
トラスコ品番
377-0401
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
55
種類
ピボットヒンジ
本体長さ(mm)
23
羽根厚さ(mm)
3
材質/処理
ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。