曜日別特売
PL65L ステンレスPLヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370943

PL65L ステンレスPLヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370943
PL65L ステンレスPLヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370943

ステンレスPLヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
勝手
内容量1個注文コード09370943品番PL65L
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。

適合扉
扉質量4kg以下
扉寸法W450×H700以下
適合扉厚(mm)22適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下勝手仕様左用トラスコ品番377-0397材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする