HG-JHW50 ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370952 HG-JHW50 ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370952 HG-JHW50 ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370952 HG-JHW50 ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370952

ダンパーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様裏面の白マーキングあり使用温度:0 ℃〜40 ℃ 注文コード09370952 品番HG-JHW50
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。

用途
各種筐体の上蓋・上カバーなど
衝撃を避ける閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなどの使用に最適です。
仕様
裏面の白マーキングあり
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質/仕上
(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ
(キャップ)ポリプロピレン/シボ
(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
幅W(mm)72 長さL(mm)115 トラスコ品番486-0870 質量(g)184 材質PBT樹脂 ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600〜1000[61.2〜102]
注意
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°〜115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※表記の適用負荷トルク範囲は、扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(開端角度0度〜115度以内にステーなどのストッパーを設けてください。
適用負荷トルク範囲内で使用してください。
複数でご使用の際は、丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。

商品説明動画

ダンパーヒンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする