オリエンタルモーター
リアクションシンクロナスモーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.0035
注文コード
09370953
品番
2SK4GN-AUL-1
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.0035
電源
単相
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
種類
シンクロナスモーター
シャフト形状
歯切シャフト