ルーター用隠し丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09371065 品番 R-60
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。
R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐蝕性があります。
開き角度は180度を確保しています。
木製扉から金属製扉まで取り付けの工夫次第で幅広く使用できる丁番です。
扉を閉じた状態では丁番は隠れて見えません。
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

材質/処理
(本体)亜鉛合金/サテンクロームめっき
(アーム)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(軸)ステンレス鋼(SUS303)/素地
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
寸法B(mm)35.2 寸法B1(mm)13 寸法C(mm)1 寸法D(mm)8.3 寸法H(mm)18.5 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)33 寸法P1(mm)47 寸法P2(mm)22.2 寸法X(mm)3 寸法d(mm)4.3 寸法h(mm)(6.5) 寸法t(mm)6.5 質量(g)94 アーム数12 ねじサイズ3.5×20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2.6以下
注意
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
※扉の端までの寸法をXmm以下にしてください。
※丁番を3個用いて扉を吊る場合、中間に取り付ける丁番の位置は上下の丁番の中心点と上の丁番の約1/2のところが適切です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする