LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-RA7R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09371381
品番
CBL-RA7R-300
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
鋼製の重量用スライドレールです。
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)
300
ストローク(mm)
315
高さ(mm)
68
質量(g)
8000
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
285
寸法D(mm)
-
質量(kg/m)
8
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
100
移動距離(mm)
315
耐荷重(N/ペア)
3334
定格荷重(N)
3334/ペア
幅W(mm)
26
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。