スライドレール CBL-RA7R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09371415 品番 CBL-RA7R-450
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

鋼製の重量用スライドレールです。
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。

材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)450 ストローク(mm)475 高さ(mm)68 質量(g)8000 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)435 寸法D(mm)- 質量(kg/m)8 寸法B(mm)- 寸法C(mm)250 移動距離(mm)475 耐荷重(N/ペア)3187 定格荷重(N)3187/ペア 幅W(mm)26 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする