LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-RA7R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09371485
品番
CBL-RA7R-800
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
鋼製の重量用スライドレールです。
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)
800
ストローク(mm)
815
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
275
質量(kg/m)
8
寸法B(mm)
392.5
寸法C(mm)
-
移動距離(mm)
815
定格荷重(N)
2648/ペア
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。