LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-RA7R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1015
注文コード
09371521
品番
CBL-RA7R-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製の重量用スライドレールです。
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)
1000
ストローク(mm)
1015
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
375
質量(kg/m)
8
寸法B(mm)
492.5
寸法C(mm)
-
移動距離(mm)
1015
定格荷重(N)
2256/ペア
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09371521
CBL-RA7R-1000
39219268
CBL-RA7R-1000
スライドレール CBL型(重荷重用)
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
97,980
税込
¥
107,778
重複の為