カーナビゲーション 7インチ ポータブル リアカメラ搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09371577 品番DT-RC324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【本体仕様】
・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)
・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応
・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度/800×480pixelタッチパネル
・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)
・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック
・シガー電源:DC12V/24V車対応
・動作温度:0〜60℃
【マップソフト】
・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版
・住所登録データ:約4,142万件
・電話番号データ:約445万件
・周辺検索データ:約56万件
・施設検索データ(名称検索データ):約541万件
・レーンガイド:一般道路/約14.5万件
・方面案内:一般道路/約11.7万件
・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件
・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件
・交差点表示:2画面高速拡大表示
・詳細地図:1,401都市
・地図縮尺レベル:14段階
・ジャンクションビュー:対応
・レーン表示:対応
2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)
全国の新規開通・開設情報が収録
住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能
日本全国1,401都市の詳細地図を収録
建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能
カーナビに専用リアカメラが付属。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶してルート走行の再スタートが可能

用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ リアカメラ搭載 付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、専用ホルダー、専用リアカメラ、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)、タッチペン、取扱説明書兼保証書 質量(kg)0.285 サイズ7インチ 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×1.3×11.4 記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
注意
※詳細地図は10m/25m/50mのスケールで表示
※すべての都市を100%網羅している訳ではありません。
※本体仕様は予告なく変更する場合があります。
※専用リアカメラをカーナビに接続するには、スイッチ付シガー電源アダプターに接続する必要があります。
※別売品のAC電源アダプターを使用すると、専用リアカメラが接続できません。この場合、市販のAC/DC変換(シガー電源変換)アダプターを使用すれば、屋内でもリアカメラを使用できます。
※車内設置専用です。防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする