スライドレール CBL-R71

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09371582 品番 CBL-R71-250
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鋼製の超重量用スライドレールです。

材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)250 ストローク(mm)130 高さ(mm)45 質量(g)5400 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)200 寸法D(mm)- 質量(kg/m)5.4 寸法B(mm)- 寸法C(mm)50 移動距離(mm)130 耐荷重(N/ペア)3138 定格荷重(N)3138/ペア 幅W(mm)21 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロムめっき
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
皿ねじがレール面より下に出っ張る場合は取付面に皿加工を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする