【本体仕様】
・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)
・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応
・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1W×1)
・イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
・シガー電源:DC12V/24V車対応
・動作温度:0~60℃
【マップソフト】
・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版
・住所登録データ:約4,142万件
・電話番号データ:約445万件
・周辺検索データ:約56万件
・施設検索データ(名称検索データ):約541万件
・レーンガイド:一般道路/約14.5万件
・方面案内:一般道路/約11.7万件
・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件
・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件
・交差点表示:2画面高速拡大表示
・詳細地図:1,401都市
・地図縮尺レベル:14段階
・ジャンクションビュー:対応
・レーン表示:対応
2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)
全国の新規開通・開設情報が収録
住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能
日本全国1,401都市の詳細地図を収録
建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能
本体にフルセグチューナーを内蔵。フルセグ圏内でより鮮明にテレビ番組を視聴可能。受信状況に応じてフルセグ⇔ワンセグを自動で切り替えるので、途中で映像が消えることなく快適にテレビ視聴が楽しめる
1つのロッドアンテナを搭載し、さらに別売の専用フィルムアンテナを使えばフルセグの受信感度が向上
番組と番組内容を確認できる電子番組ガイド(EPG)対応
大規模災害時に自動で切り替わる緊急警報放送(EWS)対応
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶しルート走行を再スタート可能
パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示可能
山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位