曜日別特売
DBW-03-CA 吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ キーストン 09371595

DBW-03-CA 吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ キーストン 09371595
DBW-03-CA 吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ キーストン 09371595
DBW-03-CA 吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ キーストン 09371595
DBW-03-CA 吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ キーストン 09371595
DBW-03-CA 吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ キーストン 09371595

吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットセット内容50枚入(脱水剤付)注文コード09371595品番DBW-03-CA
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します
一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です
紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です
使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます
脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます

用途
家屋・車庫などへの浸水防止
災害現場の水処理
地下道への浸水防止
各種工事現場での除水
緊急災害時の水害対応補助
セット内容50枚入(脱水剤付)材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
注意
※流速・流量にもよりますが、原則として水流に対し縦積みしてください
※積み上げて使用する場合は5 段までとし、最上段のダッシュバッグⅡは必ず水面より高くなるように設置してください
※水流・水圧等の諸条件により異なりますが、状況に応じて、杭、ネット、通常の土嚢と併用してください
※脱水剤を使用した場合、1袋につき20~30分程度で完全に水分を放出します。その後は可燃ゴミで処分可能です
※脱水剤は微アルカリ性のため、取り扱いに関してはゴム手袋を着用してください
※本製品は湿度の低い屋内冷暗所で保管してください
※本製品を本来の目的と異なる目的では使用しないでください
※本製品は再利用できません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする