LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-R71
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09371625
品番
CBL-R71-450
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
鋼製の超重量用スライドレールです。
材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)
450
ストローク(mm)
310
高さ(mm)
45
質量(g)
5400
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
400
寸法D(mm)
-
質量(kg/m)
5.4
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
250
移動距離(mm)
310
耐荷重(N/ペア)
2746
定格荷重(N)
2746/ペア
幅W(mm)
21
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロムめっき
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
皿ねじがレール面より下に出っ張る場合は取付面に皿加工を施してください。