スポット球

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 09371644 品番 GA-13NH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

口金E10のスポット球です。

口金E10 クリア 定格4.8V 0.5A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09371644
2022-10-26
用途:
自転車のダイナモに利用
YCS 様 (建設業・工事業)

古い電球式のダイナモを搭載している自転車に利用。
最近はLEDが多いので、なかなか入手しがたい。
やわらかい光で眩しくないのでよい。

対象商品:
09371574
2021-09-25
用途:
古いラジオのパイロットランプ
建設業・工事業

ラジオ用の2.5Vの豆電球が必要だったので購入しました。全く問題ありません。

対象商品:
09371565
2021-06-28
用途:
子どもの工作用に
サービス業

一番小さくて安いもの、という理由でこちらになりました。
また利用します。

対象商品:
09371644
2020-03-22
用途:
電気工作
製造業

USB電源を使う場合は、出力5V程度なので、この電球が最適です。個体差はあるでしょうが、定格寿命よりも結構長持ちして使えてます。

対象商品:
09371626
2019-08-08
用途:
家庭用のプラネタリウムにつけてみました。
サービス業

家庭用のプラネタリウムにつけてみましたが、数時間後にきれてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
09371626
2018-11-21
用途:
ルーペ用

まとめて10個以上を買うため、量販店より在庫数が多いためとても助かります。
品質は他と大差は有りません

対象商品:
09371644
2018-07-04
用途:
神棚灯籠に使用(乾電池4本使用)
有限会社カメイ 様 (建設業・工事業)

探し求めて中々難しい商品でした。大変気に入っております。

対象商品:
09371644
2017-04-08
用途:
屋内用センサーライトの豆球交換
その他業種

家電量販店(ヨドバシカメラ、EDiON、ビッグカメラ、上新電機)のどこにも売ってなく日本橋電器街にもなく、困っていましたがインターネットで検索し御社に注文できました。助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする