曜日別特売
ESL-W1201AC LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPA 09371854

ESL-W1201AC LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPA 09371854
ESL-W1201AC LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPA 09371854
ESL-W1201AC LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPA 09371854

LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン

(17件のレビュー)
取扱い終了
全光束(Lm)約500
消費電力(W)約12(待機時 約0.2)
内容量1台注文コード09371854品番ESL-W1201AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光

モノタロウではこんなお得な商品も!
消費電力(W)約12(待機時 約0.2)電球の種類LED設置場所屋外用付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個質量(g)約840(ブラケット、電源コード含)全光束(Lm)約500電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)
注意
※LEDの交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09371872
2023-02-21
用途: 自宅庭に
自動車・二輪車・自転車関連業

夜間の車移動、来客、防犯対策に購入しました。 
今までは乾電池式で対応。電池切れのたびにストレスを感じてました。
まず、明るいです。 
直視すると目が痛くなるので直視はオススメしません。
スポットじゃなく、拡散タイプなので自然な光。
少し重量があるので取付けは慎重に。
取付けステー金具から本体出っ張りが思った以上でした。なので存在感は出ます。

対象商品 : 09371872
2023-04-28
用途: 夜間の通り抜けの照明として
江藤電業電気・ガス・熱供給・水道業

人感センサーが有るのでスイッチの操作が不要、明るくて便利です。

対象商品 : 09371854
2019-12-03
用途: 渡り廊下
三友工業株式会社製造業

明るくて満足している。
プラグの電線の長さをもう少し長ければ

3が参考にしています
対象商品 : 09371854
2019-06-18
用途: 防犯
おしゃれサロンカワムラサービス業

とても明るく広範囲を照らしてくれるので、非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09371854
2019-01-11
用途: 外灯、防犯灯に
公正産業株式会社

思った以上に明るくて助かっています。あとは長持ちしてくれれば問題ありません。

対象商品 : 09371854
2017-12-08
用途: 防犯灯
不動産業

非常に明るく広範囲を照らしてくれるので満足しています。

対象商品 : 09371872
2017-11-23
用途: 駐車場の防犯用に
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外につけました。取り付け簡単です。明るさは広い範囲を照らしてくれるので満足です。あとは耐久性かな?

対象商品 : 09371863
2017-04-06
用途: 建物の裏手に明かり無し~そこにセンサーライトを設置。
日本メディック有限会社

センサーライトのもとで~野外の喫煙場所になった。
センサーライトの明かりのもと~美味しい一服となった。
大変喜ばれた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする