LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09371863 品番 ESL-W2001AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒〜10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光

消費電力(W)約20(待機時 約0.2) 電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 質量(g)約1020(ブラケット、電源コード含) 全光束(Lm)約1000 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20〜40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒〜約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)〜(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
注意
※LEDの交換はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:115
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09371872
2023-02-21
用途:
自宅庭に
自動車・二輪車・自転車関連業

夜間の車移動、来客、防犯対策に購入しました。 
今までは乾電池式で対応。電池切れのたびにストレスを感じてました。
まず、明るいです。 
直視すると目が痛くなるので直視はオススメしません。

スポットじゃなく、拡散タイプなので自然な光。

少し重量があるので取付けは慎重に。

取付けステー金具から本体出っ張りが思った以上でした。なので存在感は出ます。

対象商品:
09371872
2023-04-28
用途:
夜間の通り抜けの照明として
江藤電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

人感センサーが有るのでスイッチの操作が不要、明るくて便利です。

対象商品:
09371854
2019-12-03
用途:
渡り廊下
三友工業株式会社 様 (製造業)

明るくて満足している。
プラグの電線の長さをもう少し長ければ

3人が参考にしています
対象商品:
09371854
2019-06-18
用途:
防犯
おしゃれサロンカワムラ 様 (サービス業)

とても明るく広範囲を照らしてくれるので、非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09371854
2019-01-11
用途:
外灯、防犯灯に
公正産業株式会社 様

思った以上に明るくて助かっています。あとは長持ちしてくれれば問題ありません。

対象商品:
09371854
2017-12-08
用途:
防犯灯
不動産業

非常に明るく広範囲を照らしてくれるので満足しています。

対象商品:
09371872
2017-11-23
用途:
駐車場の防犯用に
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外につけました。取り付け簡単です。明るさは広い範囲を照らしてくれるので満足です。あとは耐久性かな?

対象商品:
09371863
2017-04-06
用途:
建物の裏手に明かり無し〜そこにセンサーライトを設置。
日本メディック有限会社 様

センサーライトのもとで〜野外の喫煙場所になった。
センサーライトの明かりのもと〜美味しい一服となった。
大変喜ばれた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする