曜日別特売
CBL-RA5R-950 スライドレール CBL-RA5R LAMP(スガツネ工業) 09371871

CBL-RA5R-950 スライドレール CBL-RA5R LAMP(スガツネ工業) 09371871
CBL-RA5R-950 スライドレール CBL-RA5R LAMP(スガツネ工業) 09371871
CBL-RA5R-950 スライドレール CBL-RA5R LAMP(スガツネ工業) 09371871

スライドレール CBL-RA5R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)950
ストローク(mm)975
移動距離(mm)975
定格荷重(N)834/ペア
内容量1個注文コード09371871品番CBL-RA5R-950
参考基準価格(税別)¥70,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

鋼製の重量用スライドレールです。
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。

材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)950ストローク(mm)975高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3寸法A(mm)-寸法D(mm)350質量(kg/m)4.5寸法B(mm)467.5寸法C(mm)-移動距離(mm)975耐荷重(N/ペア)834定格荷重(N)834/ペア幅W(mm)20.1材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
注意
重量用レールです。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする