ELPA
ELPAの ランタン
LEDランタン L007L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09371888
品番
DOP-L007L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,774
販売価格(税別)
¥
1,613
バスケットに入れる
明るさ3段階。
持ちやすいラバーハンドル 。
質量(g)
約300(電池除く)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
最大点灯時間
(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
電源
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×174×69
光源
白色 LED×1灯
電池寿命
(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間
光束(Lm)
(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12