LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-R53
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09371932
品番
CBL-R53-350
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋼製の重量用スライドレールです。
材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)
350
ストローク(mm)
230
高さ(mm)
34
質量(g)
2900
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
125
質量(kg/m)
2.9
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
300
移動距離(mm)
230
耐荷重(N/ペア)
1275
定格荷重(N)
1275/ペア
幅W(mm)
15
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
取付ねじは緩み止め加工を行ってください。