SNB-13 スノップ Meltec(大自工業) 09371942

スノップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09371942 品番SNB-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納が簡単な伸縮タイプ!
雪に十分な強度!耐寒性(-15℃)
丈夫なPPシャベルフレード(本体)!
先端部がアルミニウム製で圧雪に強い!

材質
(ハンドル)アルミニウム
(樹脂部)耐寒性(-15℃)ポリプロピレン
質量(g)約700 寸法(幅W×長さL)(mm)245×915(伸縮時:725)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35563972
2014-02-14
用途:
雪掻き

2月8日の大雪降った時に使用しました。駐車場に積もった雪(約20センチ位)を掻いたのですが、使ってすぐにプラスチックのジョイント部分が破損してしまいました。特に乱暴な使い方をした訳では無かったので、正直不良品に感じます。ジョイント部をもっと硬い材質にする必要が有ると感じます。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする