スライドレール CBL-R53

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09371975 品番 CBL-R53-550
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鋼製の重量用スライドレールです。

材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
レール長さ(mm)550 ストローク(mm)370 高さ(mm)34 質量(g)2900 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)- 寸法D(mm)225 質量(kg/m)2.9 寸法B(mm)150 寸法C(mm)500 移動距離(mm)370 耐荷重(N/ペア)1079 定格荷重(N)1079/ペア 幅W(mm)15 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
取付ねじは緩み止め加工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする