モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09372031 品番TL96SAW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電
「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電
電池残量表示LED搭載
過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計
付属ケーブル:microUSB 90cm

ホワイト 質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19 出力DC5V/2.4A 入力DC5V/2A バッテリー容量(mAh)6800 ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90 USBポート数USB-A×2、microUSB×1 充電端子microUSB 給電端子USB、microUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする