多摩電子
多摩電子の 携帯/スマホ関連品
多摩電子の スマホ/携帯用ホルダー
ノンスリップ スマホスタンド S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09372049
品番
TSK104K
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スマートフォン横置き専用スマホスタンドSサイズ。
場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!
両面滑り止め可能。
汚れたら水洗いOK!
セット内容
ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1
材質
シリコーンゴム
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約89×40×108(組立時)
製品質量(g)
約53(組立時)
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。