ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09372058 品番TKR31ALK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します
吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。
長時間使っても強力な吸着力を維持します。
取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。
スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。
Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。
ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。

ブラック 最大出力(W)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする