多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の モバイルバッテリー/充電器
多摩電子の モバイルバッテリー
リチウムチャージャー2500 TPL65SUW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09372189
品番
TPL65SUW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
色
ホワイト
質量(g)
【本体】約74【ケーブル】約19
出力
DC5V/1A
入力
DC5V/1A
バッテリー容量(mAh)
2500
USBポート数
USB-A×1、microUSB×1
充電端子
microUSB
給電端子
USB、microUSB