多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の コネクタ/変換ケーブル
多摩電子の Lightning変換アダプタ
microUSB-Lightning 変換アダプタ ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09372207
品番
TH296LSW
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PVC(コネクタケース)
色
ホワイト
質量(g)
約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約10.5×21×6
オス形状
Lightning
メス形状
microUSB
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。