多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の モバイルバッテリー/充電器
多摩電子の モバイルバッテリー
カラビナモバイルバッテリー5000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09372259
品番
TL123K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
引っ掛けて、場所をとらない
カラビナ型スマホ用モバイルバッテリー
材質
【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他
色
ブラック
質量(g)
【本体】約135 【ケーブル】約9
出力
DC5V/2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【本体】約82.5×109×18.2
入力
DC5V/2A
バッテリー容量(mAh)
5000
ケーブル長(cm)
約15
USBポート数
USB-A×1、microUSB×1
充電端子
microUSB
給電端子
USB、microUSB
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。