CBL-D500-650 アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09372413 CBL-D500-650 アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09372413

アルミ合金製スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09372413 品番 CBL-D500-650
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。

材質/仕上
(レール)アルミ合金/アルマイト処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)ポリアミド/-
寸法A(mm)- 寸法B(mm)317.5 寸法C(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)200 幅W(mm)15.3 種類スライド形 ストローク(mm)665 移動距離(mm)665 レール長さ(mm)650 定格荷重(N)539/ペア 段数3 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 高さ(mm)53.7 質量(g)1700 質量(kg/m)1.7 耐荷重(N/ペア)539 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールの脱着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする