LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
アルミ合金製スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09372456
品番
CBL-D444-350
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
材質/仕上
(レール)アルミ合金/アルマイト処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)ポリアミド/-
寸法A(mm)
335
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
-
幅W(mm)
12.5
種類
スライド形
ストローク(mm)
363
移動距離(mm)
363
レール長さ(mm)
350
定格荷重(N)
520/ペア
段数
3
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
高さ(mm)
44.5
質量(g)
1000
質量(kg/m)
1
耐荷重(N/ペア)
520
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールの脱着はできません。