F型パワークランプ 深型

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09372521 品番 XQWS-200
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60〜40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。

用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC 全長(mm)275 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)120
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
建設現場
北沢建具店 様 (製造業)

値段なりかなーと思っていましたが、普通に使えました、機能、挟む力何ら問題なく使えます。

2025-12-02
用途:
金物取付時

たまにしか使わないですがあって便利な深型クランプです。
予備のキャップもついていておすすめです。

2025-10-24
用途:
長物の切断等
電気・ガス・熱供給・水道業

今までに持っていた3種類の長さに加えてジョウの深い使用頻度多いこのサイズを
追加しました。日曜大工ですが使い道は多数です

2025-10-19
用途:
建築物解体時の物品固定
建設業・工事業

商品は良い
また、傷除けのプラカバーの予備がついているのがたいへん良い。ただ材質はもう少し柔らかいものが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする