スライドレール C530

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09372553 品番 C530-18
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超重量用の鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)457.2 ストローク(mm)479 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)212.7 質量(kg/m)9.07/ペア 寸法B(mm)301.6 寸法C(mm)425.4 移動距離(mm)479 定格荷重(N)3776/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする