LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C501
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09372641
品番
C501-18
参考基準価格(税別)
¥12,810
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
重量用の鋼製スライドレールです。
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
457.2
ストローク(mm)
479.4
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
212.7
寸法B(mm)
301.6
寸法C(mm)
425.4
移動距離(mm)
479.4
質量(kg/ペア)
5.31
定格荷重(N)
2452/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。