LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C601
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09372727
品番
C601-16
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
重量用の鋼製スライドレールです。
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
406
ストローク(mm)
299
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
355.6
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
254
寸法B(mm)
250.8
寸法C(mm)
374.7
移動距離(mm)
299
質量(kg/ペア)
3.27
定格荷重(N)
1020/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
ねじを付ける順番により、特定のねじ取付穴が使用できない場合があります。