スライドレール C601

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09372745 品番 C601-20
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

重量用の鋼製スライドレールです。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)508 ストローク(mm)363 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)238.1 寸法F(mm)457.2 寸法D(mm)228.6 寸法E(mm)355.6 寸法B(mm)352.4 寸法C(mm)476.3 移動距離(mm)363 質量(kg/ペア)4.13 定格荷重(N)971/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です) 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
ねじを付ける順番により、特定のねじ取付穴が使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする