多摩電子
多摩電子の PCアクセサリー
多摩電子の OAタップ/電源タップ
多摩電子の コーナータップ/トリプルタップ
ACタップ&USB PD20W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09372810
品番
TSK118U2CW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
なし※充電ケーブルは別途
色
ホワイト
出力
USB:[Type-C]USB PD20W
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
本体質量(g)
約105
入力電圧(V)
AC100〜240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×93×30
接続
同時:最大15W(5V/3A)
機能
スイングプラグ、雷ガード
USBポート数
出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポート
プラグ形状
スイングプラグ
USB
USB-A:合計2.4A出力