スライドレール C3300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09372815 品番 C3300-16
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)406 ストローク(mm)432 種類スライド形 寸法H(mm)368.3 段数3 寸法A(mm)114.3 寸法F(mm)241.3 寸法D(mm)355.6 寸法E(mm)127 寸法B(mm)241.3 寸法C(mm)330.2 寸法G(mm)342.9 移動距離(mm)432 質量(kg/ペア)1.94 定格荷重(N)775/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です) 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする