多摩電子
多摩電子の 転倒防止用品
多摩電子の ノンスリップマット
ノンスリップ シート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09372819
品番
TSK102K
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。
折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!
両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!
汚れたら水洗いOK!
セット内容
ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1
種別
ノンスリップ シート
材質
シリコーンゴム
幅(mm)
約178(組立時)
色
ブラック
高さ(mm)
42(組立時)
質量(g)
約88(組立時)
奥行(mm)
109(組立時)