多摩電子
多摩電子の PCアクセサリー
多摩電子の OAタップ/電源タップ
多摩電子の コーナータップ/トリプルタップ
ACタップ&USB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09372828
品番
TSK115U2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力
USB:1ポート2.4A出力 / 2ポート合計2.4A
付属品
なし※充電ケーブルは別途
色
ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
本体質量(g)
約80
入力電圧(V)
AC100〜240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×83×30
機能
スイングプラグ、雷ガード
USBポート数
出力:USB-A×2ポート
プラグ形状
スイングプラグ