Bluetoothスピーカーネックバンド型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09372837 品番TBS59K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
その他コンテンツ保護:SCMS-T対応 ブラック 最大出力(W)3×2(1%THD) 本体質量(g)256 接続方式Bluetooth 対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形 入力感度82±3dB 充電時間約2.5h 再生周波数帯域(Hz)90Hz〜18KHz 連続再生時間約26h(最大音量時) 適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W) 通信規格Bluetooth標準 Ver5.0 通信距離(m)見通し約10 power class2 イヤホン形状ネックバンド 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約17 対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする