LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C305
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09373156
品番
C305-12
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
2,498
バスケットに入れる
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
補強板が入っており、高耐荷重です。
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
304.8
ストローク(mm)
327.2
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
260.3
寸法E(mm)
273
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
移動距離(mm)
327.2
質量(kg/ペア)
1.14
定格荷重(N)
628/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。
商品説明動画
参考になった
参考になった