有圧換気扇

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09373202 品番 FY-25GSX4(給気不可)
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
羽根(Φmm)250 質量(kg)3.5 出力(W)20(公称) 電圧(V)単相100 取付寸法(mm)275角 消費電力(W)(50/60Hz)39.0/41.0 電流(A)(50/60Hz)0.49/0.42 騒音値(dB)(50/60Hz)41.5/44.0 風量(m3/h)(50/60Hz)1060/1220 極数(P)4 起動電流(A)(50/60Hz)1.30/1.20
関連資料:寸法図(0.3MB)
注意
※有圧換気扇を機器内部に設置及び組込まれる場合は、メーカーにお問い合わせして頂きますようお願いいたします。
※温泉等での使用には適しません。
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09373218
2022-12-30
用途:
旧タイプからの交換
大学湯 様 (サービス業)

経年変化によるベアリングの劣化により
異音が発生していました。
交換後は大変静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする