スライドレール C305

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09373226 品番 C305-26
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
補強板が入っており、高耐荷重です。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)660.4 ストローク(mm)682.8 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)314.3 寸法F(mm)504.8 寸法D(mm)615.9 寸法E(mm)628.6 寸法B(mm)517.5 寸法C(mm)603.2 移動距離(mm)682.8 質量(kg/ペア)2.54 定格荷重(N)382/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です) 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする