LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C301-1930
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09373271
品番
C301-1930-18
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。
テレビ、モニター台などに適しています。
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
457
用途
テレビ、モニター台等
セット内容
左右各1本
ストローク(mm)
480
高さ(mm)
35.3
質量(g)
2950
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
212.7
寸法F(mm)
406.4
寸法D(mm)
425.5
寸法E(mm)
304.8
寸法B(mm)
301.6
寸法C(mm)
412.8
移動距離(mm)
480
質量(kg/ペア)
2.95
耐荷重(N/ペア)
549
定格荷重(N)
549/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)
20.7
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール長さL(mm)
457.2
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右勝手違いがあります。