C301-1930-20 スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業) 09373287

C301-1930-20 スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業) 09373287
C301-1930-20 スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業) 09373287

スライドレール C301-1930

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)508
ストローク(mm)530
移動距離(mm)530
内容量1セット注文コード09373287品番C301-1930-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。
テレビ、モニター台などに適しています。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
用途テレビ、モニター台等レール長さ(mm)508セット内容左右各1本ストローク(mm)530高さ(mm)35.3質量(g)3270種類スライド形段数3寸法A(mm)238.1寸法F(mm)457.2寸法D(mm)476.3寸法E(mm)355.6寸法B(mm)352.4寸法C(mm)463.6移動距離(mm)530質量(kg/ペア)3.27定格荷重(N)530/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右勝手違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする