C301-1930-24 スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業) 09373305

C301-1930-24 スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業) 09373305
C301-1930-24 スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業) 09373305

スライドレール C301-1930

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)610
ストローク(mm)632
移動距離(mm)632
内容量1セット注文コード09373305品番C301-1930-24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。
テレビ、モニター台などに適しています。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
用途テレビ、モニター台等レール長さ(mm)610セット内容左右各1本ストローク(mm)632高さ(mm)35.3質量(g)3900種類スライド形段数3寸法A(mm)288.9寸法F(mm)538.8寸法D(mm)577.9寸法E(mm)457.2寸法B(mm)454寸法C(mm)565.2移動距離(mm)632質量(kg/ペア)3.9耐荷重(N/ペア)451定格荷重(N)451/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)レール長さL(mm)609.6表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右勝手違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする