東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの 壁埋込形換気扇
有圧換気扇
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09373315
品番
VP-304SAS-F
参考基準価格(税別)
¥258,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。]
排気専用(給気運転はできません。)
用途
温泉・温水プール・浴室などの換気に。
海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。
浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。
化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。
羽根(Φmm)
300
質量(kg)
6.5
出力(W)
50(公称)
電源
単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)
54/68
電流(A)(50/60Hz)
0.63/0.69
色調
ステンレス地色
埋め込み寸法(mm)
325角
騒音値(dB)(50/60Hz)
41.5/45
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
1540/1800
極数(P)
4
起動電流(A)(50/60Hz)
1.95/1.87
関連資料:
寸法図
注意
※使用限界静圧以下でご使用ください。
※氷結するおそれのある場所及び冷凍室には取り付けないでください。
※温泉や化学工場など、腐食性物質・腐食性ガスの濃度が高い場所では、商品の寿命が著しく短くなる場合がありますので、定期的(約1年目処)に商品の点検をしてください。
※商品を取り付けたボルト・ナット類は、防食処理(シリコンシーラントでおおうなど)を実施してください。