篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
盤用LED照明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
照度(Lx)
参考:約70(1m直下)
注文コード
09373388
品番
LC-3003N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
照度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途
受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません
適合
雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
定格電圧(V)
フリー電源AC100〜240(±10%)50/60HZ
消費電力
3.3W at 100V
色温度
5000K
照度(Lx)
参考:約70(1m直下)
EMI規格
CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く
LED寿命(時間)
約40,000 at 25℃
絶縁抵抗
DC500Vメガ-にて100Ω以上
耐電圧(V)
AC200 1分間(対地間)
照光角(°)
約140