Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 316
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09373446
品番
316 YW(純正)
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用
色
イエロー
適合
LBP5050/5050N
適合機種メーカー
Canon
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
1500
タイプ
トナーカートリッジ316